Bosch - X440 csiszolószalag vegyes készlet szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db SX051710 - 2608606068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Szemcsézés - 60-100
Festékhez alkalmas - Igen
Típus - szalag
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051710
Gyártói cikkszám
2608606068
Gyártói típuskód
2608606068
Fémhez alkalmas:
Nem
Szemcsézés:
60-100
Festékhez alkalmas:
Igen
Típus:
szalag
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
3
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Szélesség:
75 mm
Hosszúság:
508 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
X440 csiszolószalag vegyes készlet szalagcsiszolóra, fához&festékhez, 3 db