Bosch - X450 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, fémhez, 3 db SX051747 - 2608606217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - szalag
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051747
Gyártói cikkszám
2608606217
Gyártói típuskód
2608606217
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
szalag
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
13 mm
Hosszúság:
457 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
X450 csiszolószalag keskeny szalagcsiszolóra, fémhez, 3 db