Bosch - X571 legyezőtárcsa fémhez, kúpos, üvegszövet alátéttányér, Zirkon SX051645 - 2608605452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 80
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051645
Gyártói cikkszám
2608605452
Gyártói típuskód
2608605452
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
80
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
X571 legyezőtárcsa fémhez, kúpos, üvegszövet alátéttányér, Zirkon