Bosch - Y580 csiszolószalag csőcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db SX054131 - 2608608Z44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - szalag
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054131
Gyártói cikkszám
2608608Z44
Gyártói típuskód
2608608Z44
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
szalag
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
760 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Y580 csiszolószalag csőcsiszolóra, rozsdamentes acélhoz, 10 db