Bosch - Zsugorcső 1,6-4,8 mm, 50 db SX048582 - 1609201812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Szín - egyéb
Zsugorodási ráta - egyéb
Hosszúság - 0.165 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048582
Gyártói cikkszám
1609201812
Gyártói típuskód
1609201812
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Szín:
egyéb
Zsugorodási ráta:
egyéb
Hosszúság:
0.165 m
Belső ragasztóval:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
0-135 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső 1,6-4,8 mm, 50 db