Brennenstuhl - Fi relé spec 16A 0,03mA dugaljba dugható dugalj IP54 SN024967 - 1290660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123641130
Sonepar cikkszám
SN024967
Gyártói cikkszám
1290660
Gyártói típuskód
BDI-A30 16FI
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
0
Frekvencia:
50/60 Hz
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Lökőáram-állóság:
0 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 16A 0,03mA dugaljba dugható dugalj