Brennenstuhl - Fi relé spec 16A 0,03mA dugaljba dugható IP55 SN024968 - 1290670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - köztes csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123641147
Sonepar cikkszám
SN024968
Gyártói cikkszám
1290670
Gyártói típuskód
BDI-S30 16FI
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
köztes csatlakozó
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
0
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-2.5 mm2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
220 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 16A 0,03mA dugaljba dugható