Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 1,8m 4-es kapcsolós GT60646 - 1391000014

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 1,8m 4-es kapcsolós GT60646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123141562

Sonepar cikkszám

GT60646

Gyártói cikkszám

1391000014

Gyártói típuskód

1391000014

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Anyag:

fém

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Fedéllel:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

alumínium

Tápvezeték hossza:

1.8 m

Felület kivitele:

matt

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Felület:

anodizált/eloxált

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,8m 4-es kapcsolós