Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 20m 3x1,5mm2 gumi IP44 piros SN142856 - 1162140

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 20m 3x1,5mm2 gumi IP44 piros SN142856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142856

Gyártói cikkszám

1162140

Gyártói típuskód

1162140

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség (IP):

IP44

Szín:

piros

Anyag:

egyéb

Fedéllel:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Anyagminőség:

egyéb

Tápvezeték hossza:

20 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Hosszabbító 20m 3x1,5mm2 gumi IP44 piros