Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 25m 3 x1,5mm2 gumi IP44 GT94485 - 1161470

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 25m 3 x1,5mm2  gumi IP44 GT94485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 25 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1109 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4007123000364

Sonepar cikkszám

GT94485

Gyártói cikkszám

1161470

Gyártói típuskód

1161470

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

25 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Köpeny anyaga:

gumi

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Hosszabbító 25m 3 x1,5mm2 gumi IP44