Brennenstuhl - Hosszabbító 33m dobos 3x1,5 AT-N07V3V3-F narancs kábel IP44 GT96349 - 1218358769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kábel felszereltség - egyéb
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123098750
Sonepar cikkszám
GT96349
Gyártói cikkszám
1218358769
Gyártói típuskód
1218358769
Ház anyaga:
műanyag
Kábel felszereltség:
egyéb
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
33 m
Hordozókerettel:
Igen
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Szín:
piros
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 33m dobos 3x1,5 AT-N07V3V3-F narancs kábel IP44