Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 3m 3-os kapcsolós SN004497 - 1152320400

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 3m 3-os kapcsolós SN004497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4007123101290

Sonepar cikkszám

SN004497

Gyártói cikkszám

1152320400

Gyártói típuskód

1152320400

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség (IP):

IP20

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Fedéllel:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Tápvezeték hossza:

3 m

Felület kivitele:

matt

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Felület:

kezeletlen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 3-os kapcsolós