Nem visszaküldhető

Brennenstuhl - Hosszabbító 50m dobos H05VV-F 3x1,5mm2 IP20 GT96344 - 1189068

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 50m dobos  H05VV-F 3x1,5mm2 IP20 GT96344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123034970

Sonepar cikkszám

GT96344

Gyártói cikkszám

1189068

Gyártói típuskód

1189068

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

50 m

Hordozókerettel:

Igen

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

piros

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 50m dobos H05VV-F 3x1,5mm2