Brennenstuhl - Hosszabbító fekete 25m 3 x1,5mm2 gumi kábel IP44 SN017657 - 1161550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség (IP) - IP44
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123048519
Sonepar cikkszám
SN017657
Gyártói cikkszám
1161550
Gyártói típuskód
1161550
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hálózati csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Antibakteriális bevonat:
Nem
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító fekete 25m 3 x1,5mm2 gumi kábel IP44