Brennenstuhl - Hosszabbító kábeldob 50m H05RR-F 3x1,5mm2 gumi kábel IP44 GT96354 - 1189508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kábel felszereltség - H05RR-F
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123290079
Sonepar cikkszám
GT96354
Gyártói cikkszám
1189508
Gyártói típuskód
1189508
Ház anyaga:
műanyag
Kábel felszereltség:
H05RR-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
50 m
Hordozókerettel:
Igen
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Szín:
piros
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító kábeldob 50m H05RR-F 3x1,5mm2 gumi kábel IP44