Brennenstuhl - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható GT94082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Számláló típusa - elektronikus
Kivitel - direktmérő
Jelzés fajtája - digitális
Szerelési mód - köztes csatlakozó
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123598083
Sonepar cikkszám
GT94082
Gyártói cikkszám
1506600
Gyártói típuskód
1506600
Számláló típusa:
elektronikus
Kivitel:
direktmérő
Jelzés fajtája:
digitális
Szerelési mód:
köztes csatlakozó
Szélesség:
80 mm
Mélység:
77 mm
Magasság:
137 mm
Védettség:
IP20
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható