Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Kötegelő 125 x 12mm tépőzáras fekete GT79725 - 1164340100

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Kötegelő  125 x 12mm tépőzáras fekete GT79725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 125 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123562367

Sonepar cikkszám

GT79725

Gyártói cikkszám

1164340100

Gyártói típuskód

1164340100

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

125 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 125 x 12mm tépőzáras fekete