Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Mozgásérzékelő 180° 230V IP44 antracit SN073555 - 1171900

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Mozgásérzékelő 180° 230V IP44 antracit SN073555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4007123619344

Sonepar cikkszám

SN073555

Gyártói cikkszám

1171900

Gyártói típuskód

PIR 180

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

4 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Letapogatási szög:

180 °

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC/DC

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

10 s

Bekapcsolási késleltetés:

240 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

180-180 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

60-60 °

Falra szerelhető:

Igen

Szélesség:

65 mm

Magasság:

95 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-40 °C

Mélység:

100 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 180° 230V IP44 antracit