Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Mozgásérzékelő 180° feh 12m IP44 PIR 1170900 SY002041 - 1170900

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Mozgásérzékelő 180° feh 12m IP44 PIR  1170900 SY002041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002041

Gyártói cikkszám

1170900

Gyártói típuskód

1170900

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

4 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Letapogatási szög:

180 °

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Falra szerelhető:

Igen

Szélesség:

100 mm

Magasság:

90 mm

Mozgásérzékelő 180° feh 12m IP44 PIR 1170900