Brennenstuhl - Mozgásérzékelő IP44 SN053095 - 1170910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min
Vízszintes érzékelésszög - 240-240 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123249831
Sonepar cikkszám
SN053095
Gyártói cikkszám
1170910
Gyártói típuskód
PIR 240
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
4 min
Vízszintes érzékelésszög:
240-240 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Letapogatási szög:
240 °
Indító fényerő beállítható:
Igen
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Feszültség fajtája:
AC
Min. kapcsolási idő:
10 s
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
Szélesség:
120 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
220 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem