Brill - Szélvédőmosó folyadék nyári 5L PET kannás Brill SN116661 - Brill Szélvédőmosó nyári 5L PE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Űrtartalom - 5000 ml
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116661
Gyártói cikkszám
Brill Szélvédőmosó nyári 5L PE
Gyártói típuskód
Szélvédőmosó nyári 5L PE
Űrtartalom:
5000 ml
Szélvédőmosó folyadék nyári 5L PET kannás Brill