Brill - Szélvédőmosó folyadék téli -22°C 5l GT46058 - Brill Szélvédőmosó -22°C 5L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csomagolás - palack
Űrtartalom - 5000 ml
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46058
Gyártói cikkszám
Brill Szélvédőmosó -22°C 5L
Gyártói típuskód
Brill Szélvédőmosó -22°C 5L
Csomagolás:
palack
Űrtartalom:
5000 ml
Téli szélvédő mosásra, -22 C fokig.