Brill - Szélvédőmosó folyadék téli -40°C 4l Kiöntőcsőrös SN152364 - Brill Szélvédőmosó -40°C 4L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - palack
Űrtartalom - 4000 ml
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152364
Gyártói cikkszám
Brill Szélvédőmosó -40°C 4L
Gyártói típuskód
Brill Szélvédőmosó -40°C 4L
Csomagolás:
palack
Űrtartalom:
4000 ml
Szélvédőmosó folyadék téli -40°C 4l Kiöntőcsőrös