Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles átlátszó,fekete GT74513 - 1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - színtelen
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766684811
Sonepar cikkszám
GT74513
Gyártói cikkszám
1200
Gyártói típuskód
TZe131
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
színtelen
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm széles átlátszó,fekete