Nem visszaküldhető

Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles feh,fek flexibilis GT74531 - 15757

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles feh,fek flexibilis GT74531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 8 m

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766691741

Sonepar cikkszám

GT74531

Gyártói cikkszám

15757

Gyártói típuskód

TZFX231

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

8 m

Hőálló:

Igen

Kis átmérőjű kábelek feliratozására is alkalmas hajlékony szalag. Villanyszerelőknek ideális.