Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles fehér,fekete GT74514 - 1041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766685177
Sonepar cikkszám
GT74514
Gyártói cikkszám
1041
Gyártói típuskód
TZe231
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm széles fehér,fekete