Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles fekete, fehér SN000092 - 1204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - fekete
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766685733
Sonepar cikkszám
SN000092
Gyártói cikkszám
1204
Gyártói típuskód
TZe335
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
fekete
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
12 mm széles, 8 m hosszú, fekete alapon fehér betűs, laminált címkeszalag tartós feliratok nyomtatásához.