Nem visszaküldhető

Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles piros,fekete GT74515 - 1205

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles piros,fekete GT74515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - piros

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 8 m

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766686242

Sonepar cikkszám

GT74515

Gyártói cikkszám

1205

Gyártói típuskód

TZe431

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

piros

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

8 m

Hőálló:

Igen

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm széles piros,fekete