Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles sárga,fekete GT74517 - 1046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766686686
Sonepar cikkszám
GT74517
Gyártói cikkszám
1046
Gyártói típuskód
TZe631
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm széles sárga,fekete