Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles zöld,fekete SN002308 - 1206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - zöld
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766691352
Sonepar cikkszám
SN002308
Gyártói cikkszám
1206
Gyártói típuskód
TZe731
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
zöld
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
12 mm széles, 8 m hosszú, zöld alapon fekete betűs, laminált címkeszalag tartós feliratok nyomtatásához.