Brother - Feliratozó készülék szalag 18mm széles átlátszó,fekete GT74507 - 1191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalagszélesség - 18 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766684934
Sonepar cikkszám
GT74507
Gyártói cikkszám
1191
Gyártói típuskód
TZe141
Szöveg színe:
fekete
Szalagszélesség:
18 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 18mm széles átlátszó,fekete