Brother - Feliratozó készülék szalag 18mm széles fehér,fekete GT74508 - 933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 18 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766685306
Sonepar cikkszám
GT74508
Gyártói cikkszám
933
Gyártói típuskód
TZe241
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
18 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 18mm széles fehér,fekete