Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles átlátszó,fekete GT74504 - 1039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - színtelen
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766684996
Sonepar cikkszám
GT74504
Gyártói cikkszám
1039
Gyártói típuskód
TZe151
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
színtelen
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 24mm széles átlátszó,fekete