Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles fehér,piros SN014365 - 1187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - piros
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766685467
Sonepar cikkszám
SN014365
Gyártói cikkszám
1187
Gyártói típuskód
TZe252
Szöveg színe:
piros
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; brother ; Feliratozó készülék szalag 24mm széles fehér,piros