Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles KÉK/FEHÉR SN011576 - 4547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - kék
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766686563
Sonepar cikkszám
SN011576
Gyártói cikkszám
4547
Gyártói típuskód
TZe555
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
kék
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
24 mm széles, 8 m hosszú, kék alapon fehér betűs, laminált címkeszalag tartós feliratok nyomtatásához.