Brother - Feliratozó készülék szalag 36mm széles fehér alapon fekete betű SN085008 - 2543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 36 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766685528
Sonepar cikkszám
SN085008
Gyártói cikkszám
2543
Gyártói típuskód
TZe261
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
36 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; brother ; Feliratozó készülék szalag 36mm széles fehér alapon fekete betű