Brother - Feliratozó készülék szalag 36mm x8m ezüst fekete SN091194 - 11892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - ezüst
Szalagszélesség - 36 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091194
Gyártói cikkszám
11892
Gyártói típuskód
TZEM-961
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
ezüst
Szalagszélesség:
36 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Feliratozó készülék szalag 36mm x8m ezüst fekete