Brother - Feliratozó készülék szalag 6mm széles átlátszó,fekete GT74524 - 905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766684750
Sonepar cikkszám
GT74524
Gyártói cikkszám
905
Gyártói típuskód
TZe111
Szöveg színe:
fekete
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 6mm széles átlátszó,fekete