Brother - Feliratozó készülék szalag 6mm széles fehér,fekete GT74525 - 934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766685054
Sonepar cikkszám
GT74525
Gyártói cikkszám
934
Gyártói típuskód
TZe211
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 6mm széles fehér,fekete