Brother - Feliratozó készülék szalag 6mm széles sárga,fekete GT74526 - 1044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766686624
Sonepar cikkszám
GT74526
Gyártói cikkszám
1044
Gyártói típuskód
TZe611
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 6mm széles sárga,fekete