Brother - Feliratozó készülék szalag 9mm széles fehér,fekete GT74520 - 1040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766685085
Sonepar cikkszám
GT74520
Gyártói cikkszám
1040
Gyártói típuskód
TZe221
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mm széles fehér,fekete