Brother - Feliratozó készülék szalag 9mm széles kék,fekete GT74522 - 4388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - kék
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766686419
Sonepar cikkszám
GT74522
Gyártói cikkszám
4388
Gyártói típuskód
TZe521
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
kék
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mm széles kék,fekete