Brother - Feliratozó készülék szalag 9mm széles piros,fekete GT74521 - 4954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - piros
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766685887
Sonepar cikkszám
GT74521
Gyártói cikkszám
4954
Gyártói típuskód
TZe421
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
piros
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mm széles piros,fekete