Nem visszaküldhető

Brother - Feliratozó készülék szalag Csomag 12mm széles 3db/cs GT86240 - 10684

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag Csomag 12mm széles 3db/cs GT86240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766697989

Sonepar cikkszám

GT86240

Gyártói cikkszám

10684

Gyártói típuskód

TZ31M3

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

8 m

Telekommunikációs készülékek ; brother ; Feliratozó készülék szalag Csomag 12mm széles 3db/cs