MegszűntNem visszaküldhető

Brother - Feliratozó készülék szalag erős tapadású 12mm széles feh,fek SN014367 - 6115

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag erős tapadású 12mm széles feh,fek SN014367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 8 m

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766695596

Sonepar cikkszám

SN014367

Gyártói cikkszám

6115

Gyártói típuskód

TZS231

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

8 m

Hőálló:

Igen

Erős tapadású címkeszalag tartós, laminált feliratok nyomtatásához.