Brother - Feliratozó készülék szalag erős tapadású 18mm szél sárga,fek GT74530 - 15139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 18 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766692205
Sonepar cikkszám
GT74530
Gyártói cikkszám
15139
Gyártói típuskód
TZS641
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
18 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Erős tapadású címkeszalag tartós, laminált feliratok nyomtatásához.