Brother - Feliratozó készülék szalag erős tapadású 24mm széles feh,fek GT74528 - 7501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766692670
Sonepar cikkszám
GT74528
Gyártói cikkszám
7501
Gyártói típuskód
TZeS251
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Erős tapadású címkeszalag tartós, laminált feliratok nyomtatásához.