Brother - Feliratozó készülék szalag erős tapadású 9mm széles feh,fek GT74527 - 7499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766693325
Sonepar cikkszám
GT74527
Gyártói cikkszám
7499
Gyártói típuskód
TZeS221
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
Erős tapadású címkeszalag tartós, laminált feliratok nyomtatásához.