Brother - Feliratozó kézi készülék PT-E550WVP SN001523 - 22396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szövegsorok száma - 1-7
Kivitel - elektronikus címkefeliratozó
Nyomtatástechnika - hőnyomtatás
Beviteli mód - ABC-billentyűzet
Nyomtatófelbontás - 180 DPI
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001523
Gyártói cikkszám
22396
Gyártói típuskód
PTE550WNIVPYJ1
Szövegsorok száma:
1-7
Kivitel:
elektronikus címkefeliratozó
Nyomtatástechnika:
hőnyomtatás
Beviteli mód:
ABC-billentyűzet
Nyomtatófelbontás:
180 DPI
Felhasználás: 3.5/6/9/12/18/24 mm széles TZe/HSe szalagokhoz, laminált címkékhez. Nyomtatás önállóan a helyszínen vagy PC-ről USB-n keresztül vagy telefonról WiFi-n keresztül. Beviteli mód: QWERTY billentyűzet, PC, WiFi. Nyomtatási sebesség: 30mm/mp. 3 év