Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - 27V tápegység (2 mod.) IP2X SN002925 - 346020

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - 27V tápegység (2 mod.) IP2X SN002925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 27 V

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Alkalmazás - egyéb

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002925

Gyártói cikkszám

346020

Gyártói típuskód

346020

Kimeneti feszültség:

27 V

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Alkalmazás:

egyéb

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Bemeneti feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP2X

Szélesség:

35 mm

Beépített ajtónyitókapcsoló:

Nem

Vezérlőfunkció:

Nem

Kiértékelő funkció:

Nem

Szervizjelzések:

Nem

Programozási zárlat:

Nem

Háztartási szerelvények ; Tartalék alkatrészek szerelvényhez ; 27V tápegység (2 mod.)